BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRXA-TPA 80G-11-FI
Plaatstalen zwenkwiel, gesloten uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 80G-11-FI
Rubix:31052582
Fabrikant:574327
EAN:4047526574321

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRXA-TPA 80G-11-FI
Behuizing: serie LUH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- vierpunts kogellager voor hoogste lasten
- afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie GST
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75 Shore A, kleur groen, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern / velg: robuust gietijzer, vanaf wiel-Ø 160 mm met smeernippel, gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| 108 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,17 excl. BTW
/ stuk
€ 95,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
