BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK
Plaatstalen zwenkwiel, gesloten uitvoering, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 80KFD-11-FI
Rubix:31052522
Fabrikant:574343
EAN:4047526574345

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 80KD-11-FI-FK
Behuizing: serie LUH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- vierpunts kogellager voor hoogste lasten
- afgesloten behuizing, afgedichte draaikrans
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 544 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 108 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,42 excl. BTW
/ stuk
€ 104,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
