BLICKLE HITTEBESTENDIG RVS BOKWIEL - BKX-POHI 102G-1

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BKX-POHI 102G-1
Rubix:31051536
Fabrikant:754129
EAN:4047526112196
BLICKLE HITTEBESTENDIG RVS BOKWIEL - BKX-POHI 102G-1

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE HITTEBESTENDIG RVS BOKWIEL - BKX-POHI 102G-1


Behuizing: serie LE

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • Variantenbeschreibung

    kleine

    naafbescherming

    met extra

    kogellagerafdichting

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht659 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte38 mm
Wiel-/velgmateriaalplastic
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Lengte plaat100 mm
130 mm
38 mm
Land van oorsprongDE
€ 105,50 excl. BTW
/ stuk
€ 127,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte