BLICKLE BOKWIEL BK-POEV 100K-1-FA
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BK-POEV 100KA-1-FA
Rubix:31059955
Fabrikant:666602
EAN:4047526666606

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BK-POEV 100K-1-FA
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 716 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 130 mm | |
| 38 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,40 excl. BTW
/ stuk
€ 68,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
