BLICKLE BOKWIEL BK-ALTH-125K-3 265843
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BK-ALTH 125K-3
Rubix:A0226719
Fabrikant:265843
EAN:4047526265847

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BK-ALTH-125K-3 265843
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1142 g |
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,54 excl. BTW
/ stuk
€ 113,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
