BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-SE 160K
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BS-SE 160K
Rubix:31051409
Fabrikant:44081
EAN:4047526044084

Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BS-SE 160K
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VE
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: plaatstaal, geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3448 g |
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 205 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,70 excl. BTW
/ stuk
€ 225,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
