BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-SPO 80G-FA
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-SPO 80G-FA
Rubix:31053316
Fabrikant:852903
EAN:4047526198701

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIELZWAARLAST - BH-SPO 80G-FA
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PATH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zilvergrijs
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 120 mm | |
| 37 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,11 excl. BTW
/ stuk
€ 60,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
