BLICKLE BOKWIEL BKPA-VPA 101K
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BKPA-VPA 101K
Rubix:31059977
Fabrikant:327734
EAN:4047526327736

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BKPA-VPA 101K
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- met kleine kunststof naafbescherming
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 618 g |
| Laadcapaciteit | 110 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| Lengte plaat | 90 mm |
| 136 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,16 excl. BTW
/ stuk
€ 35,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
