BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POEV 200KD-SB-FA
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polypropyleen, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-POEV 200KAD-SB-FA
Rubix:31052994
Fabrikant:749088
EAN:4047526001476

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POEV 200KD-SB-FA
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PPN
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 400 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager (cc) |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,38 excl. BTW
/ stuk
€ 180,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
