BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BO-SPO 250K

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BO-SPO 250K
Rubix:31051377
Fabrikant:48355
EAN:4047526048358
BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BO-SPO 250K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1200 kg
Wieldiameter250 mm
Wielbreedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GELAST STALEN ZWAARLAST BOKWIEL - BO-SPO 250K


Behuizing: serie LE

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5007 g
Laadcapaciteit1200 kg
Wieldiameter250 mm
Wielbreedte65 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
295 mm
65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 393,85 excl. BTW
/ stuk
€ 476,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

1200 kg

Wieldiameter

Wielbreedte