BLICKLE BOKWIEL BPA-POA 75G
Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend blauw, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BPA-POA 75G
Rubix:31050447
Fabrikant:275289
EAN:4047526275280

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BPA-POA 75G
Behuizing: serie LE
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie POEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur blauw, niet-strepend
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 188 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 23 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 100 mm | |
| 23 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Laadcapaciteit
75 kg
