BLICKLE APP. BOKWIEL BEV.PLAAT - BPA- TPA 50G

Plaatstalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met polyamide velg, niet-strepend grijs, met naafbescherming van kunststof, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:BPA-TPA 50G
Rubix:31050034
Fabrikant:380204
EAN:4047526380205
BLICKLE APP. BOKWIEL BEV.PLAAT - BPA- TPA 50G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. BOKWIEL BEV.PLAAT - BPA- TPA 50G


Behuizing: serie LE

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • met kleine kunststof naafbescherming
  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wielbreedte19 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
Lengte plaat60 mm
71 mm
19 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 8,94 excl. BTW
/ stuk
€ 10,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

50 kg

Wieldiameter

Wielbreedte