BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL BOKWIEL - B-POHI 100G
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-POHI 100G
Rubix:31051579
Fabrikant:754180
EAN:4047526087586

Productdetails : BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL BOKWIEL - B-POHI 100G
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 569 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | plastic |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
