BLICKLE APP. BOKWIEL BOUTGAT - BRA- VPA 50G
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat Wiel, met standaard massief rubber band, met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BRA-VPA 50G
Rubix:31050071
Fabrikant:274704
EAN:4047526274702

Productdetails : BLICKLE APP. BOKWIEL BOUTGAT - BRA- VPA 50G
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPP
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Laadcapaciteit | 40 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 18 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| 69 mm | |
| 18 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,17 excl. BTW
/ stuk
€ 8,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
