BLICKLE BOKWIEL BH-POTH 200G
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met centrale rem 'central-stop' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg, antistatisch
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-POTH 200G
Rubix:A0224647
Fabrikant:278960
EAN:4047526278960

Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BH-POTH 200G
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie ALTH
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 107 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2475 g |
| Laadcapaciteit | 800 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,76 excl. BTW
/ stuk
€ 143,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
