BLICKLE ZWAARLAST AANDRIJFWIEL MET SPIEBAAN GEVN 160/25H7
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GEVN 160/25H7
Rubix:A0224484
Fabrikant:755846
EAN:4047526116996

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST AANDRIJFWIEL MET SPIEBAAN GEVN 160/25H7
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -100 °C tot +600 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2850 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | spiebaan |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,50 excl. BTW
/ stuk
€ 199,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
