BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 200/35K

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel van gietijzer

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:GSPO 200/35K
Rubix:31051504
Fabrikant:9605
EAN:4047526009601
BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 200/35K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit3000 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 200/35K


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie G

  • robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -100 °C tot +600 °C
  • bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
  • bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
  • smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2717 g
Laadcapaciteit3000 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte55 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 387,10 excl. BTW
/ stuk
€ 468,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte