BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-ELS-FK

Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, versterkte uitvoering, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-ELS
Rubix:31052562
Fabrikant:626788
EAN:4047526626785
BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-ELS-FK

Technische samenvatting

Laadcapaciteit65 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL LKRXA-TPA 80KD-11-FI-ELS-FK


Behuizing: serie L

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
  • draaikransafdichting
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie V

  • band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
  • velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht554 g
Laadcapaciteit65 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
108 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 94,78 excl. BTW
/ stuk
€ 114,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte