BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 101G-11-FI-ELS
Plaatstalen zwenkwiel, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel, met standaard massief rubber band, met plaatstalen velg, versterkte uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRXA-TPA 101G-11-FI-ELS
Rubix:31052479
Fabrikant:646794
EAN:4047526646790

Productdetails : BLICKLE RVS APPARATEN ZWENKWIEL - LKRXA-TPA 101G-11-FI-ELS
Behuizing: serie L
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 150 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie V
- band: standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart
- velg: plaatstaal, geperst, stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 562 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| 133 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,47 excl. BTW
/ stuk
€ 113,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
70 kg
