BLICKLE WIEL PU GTH 250/30K + GIETIJZEREN VELG
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'ideal-stop' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, elektrisch geleidend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GTH 250/30K
Rubix:31059192
Fabrikant:22921
EAN:4047526022921


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
Productdetails : BLICKLE WIEL PU GTH 250/30K + GIETIJZEREN VELG
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 71 Shore A, kleur zwart
- wielkern / velg: gietaluminium
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7457 g |
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,05 excl. BTW
/ stuk
€ 301,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen