BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 101/25K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'ideal-stop' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GSPO 101/25K
Rubix:31051500
Fabrikant:610014
EAN:4047526610012


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 55 mm |
Productdetails : BLICKLE GIETPOLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - GSPO 101/25K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur grijs, niet-strepend
- wielkern / velg: gietaluminium
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 829 g |
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 55 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 55 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,03 excl. BTW
/ stuk
€ 162,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen