BLICKLE PALLETROL POLYAMIDE HPO 82 X 62/20-65K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met aluminiumvelg, antistatisch
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HPO 82X62/20-65K
Rubix:31051022
Fabrikant:389957
EAN:4047526389956

Productdetails : BLICKLE PALLETROL POLYAMIDE HPO 82 X 62/20-65K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALTH
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 107 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 467 g |
| Laadcapaciteit | 620 kg |
| Wieldiameter | 82 mm |
| Wielbreedte | 62 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | synthetisch |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | wit |
| 62 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,12 excl. BTW
/ stuk
€ 32,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
