BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK GY VELG - GTH 100/15K

Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg, elektrisch geleidend

Zie technische informatie
Referenties
Blickle:GTH 100/15K
Rubix:31052279
Fabrikant:266312
EAN:4047526266318
BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK  GY VELG - GTH 100/15K
Technische samenvatting
Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK GY VELG - GTH 100/15K


Behuizing: serie LH

  • dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • zware gaffel en bevestigingsplaat
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen

Wielen: serie ALEV

  • band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 71 Shore A, kleur zwart
  • wielkern / velg: gietaluminium

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1025 g
Laadcapaciteit450 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,15 excl. BTW
/ stuk
95,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte

Select varianten (7)