BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 80X60/20-66K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-top' Zwaarlastwiel van gietpolyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HTH 80x60/20-66K
Rubix:31051734
Fabrikant:754449
EAN:4047526113889

Productdetails : BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 80X60/20-66K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie GSPO
- hoogwaardig gietpolyamide, reactiegegoten, slagvast, hardheid 80 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- gereduceerde vochtigheidsopname
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- Test conform DIN EN 12530 met langere pauzetijden, om thermische overbelasting te vermijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 937 g |
| Laadcapaciteit | 530 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,15 excl. BTW
/ stuk
€ 60,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
