BLICKLE ZWENKWIEL LH-G125K-3
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LH-G 125K-3
Rubix:A0224468
Fabrikant:754600
EAN:4047526082017



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LH-G125K-3
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +120 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3391 g |
| Laadcapaciteit | 450 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | gietijzer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zilver |
| 165 mm | |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,38 excl. BTW
/ stuk
€ 167,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
