BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT L- ALEV 161K-FI-EL
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-ALEV 161K-FI-EL
Rubix:31053654
Fabrikant:451880
EAN:4047526451882

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT L- ALEV 161K-FI-EL
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2760 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 71 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 195 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,23 excl. BTW
/ stuk
€ 198,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
