BLICKLE LOS WIEL 200 X 80 AS. 45 MM GSPO202/45K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met bevestigingsplaat Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GSPO 202/45K
Rubix:31051021
Fabrikant:238618
EAN:4047526238612


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 4500 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
Productdetails : BLICKLE LOS WIEL 200 X 80 AS. 45 MM GSPO202/45K
Behuizing: serie LH
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALBS
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4257 g |
| Laadcapaciteit | 4500 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,00 excl. BTW
/ stuk
€ 652,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen