BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK-POEV 125R-1-CS11
Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met boutgat Zwaarlastwiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LK-POEV 125R-1-CS11
Rubix:31054760
Fabrikant:851081
EAN:4047526173999

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT - LK-POEV 125R-1-CS11
Behuizing: serie LKR
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie SPO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, zeer robuuste, zware uitvoering, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,54 excl. BTW
/ stuk
€ 127,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
