BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 160KD- ST-FA
Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-fix' Wiel van polyamide
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 160KAD-ST-FA
Rubix:31053531
Fabrikant:749615
EAN:4047526014186

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 160KD- ST-FA
Behuizing: serie LK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager (cc) |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 195 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,95 excl. BTW
/ stuk
€ 169,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
