BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM STOP-FIX - LE-POEV 200XKA-FI-SG
Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering, met rem 'stop-fix' Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 200XKA-FI-SG
Rubix:31054489
Fabrikant:850327
EAN:4047526163747

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL REM STOP-FIX - LE-POEV 200XKA-FI-SG
Behuizing: serie LK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie ALBS
- loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A, kleur blauw, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: gietaluminium, kleur zilvergrijs
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (cc) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,84 excl. BTW
/ stuk
€ 247,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
