BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 82X28/12-26K
Plaatstalen zwenkwiel, Zware uitvoering, met stalen veer Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll', met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:HTH 82X28/12-26K
Rubix:31051742
Fabrikant:467241
EAN:4047526467241

Productdetails : BLICKLE PALLETWAGENWIEL POLY. LOOPVLAK - HTH 82X28/12-26K
Behuizing: serie LHF
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- zware gaffel en bevestigingsplaat
- robuuste constructie met stalen veer
- onderhoudsvrije veerlagering
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- bijzonder bestand tegen stoten en slagen dankzij vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
Wielen: serie ALEV
- band: hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A, kleur zwart
- wielkern / velg: gietaluminium
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 455 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 82 mm |
| Wielbreedte | 28 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | metaal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Shore-hardheid A | 92 Shore |
| 28 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,87 excl. BTW
/ stuk
€ 80,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
