BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-PPN 100G-FI
Plaatstalen zwenkwiel, zware uitvoering Wiel van polyamide, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-PPN 100G-FI
Rubix:31054240
Fabrikant:307660
EAN:4047526307660

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-PPN 100G-FI
Behuizing: serie LK
- dik plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout (vanaf wiel-Ø 125x50 mm)
- draaikransafdichting
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PO
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polypropyleen |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,00 excl. BTW
/ stuk
€ 42,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
