MECALINE PLAATWIEL 10B-2 Z=17

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D10B2017
Rubix:01851616
Fabrikant:866192
EAN:3660338203770
MECALINE PLAATWIEL 10B-2 Z=17

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-2 Z=17


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 10B2 Duplex - 17 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden17
ISO-code10b-2
Richtdiameter86,39 mm
Buitendiameter93 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte25,5 mm
Boordiameter12 mm
Diameter naaf12 mm
Ketting10b-2
14,84 excl. BTW
/ stuk
17,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen