MECALINE PLAATWIEL 05B-2 Z=18

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D05B2018
Rubix:A0052435
EAN:3660338309793
MECALINE PLAATWIEL 05B-2 Z=18

Technische samenvatting

Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 05B-2 Z=18


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Platewheel 05B2 Duplex - 18 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden18
ISO-code05b-2
Richtdiameter46,07 mm
Buitendiameter49,3 mm
Totale breedte8,3 mm
Boordiameter10 mm
Diameter naaf10 mm
9,21 excl. BTW
/ stuk
11,14 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar