MECALINE PLAATWIEL 06B-2 Z=33

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B2033
Rubix:A0052286
EAN:3660338311291
MECALINE PLAATWIEL 06B-2 Z=33

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-2 Z=33


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 06B2 Duplex - 33 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden33
ISO-code06b-2
Richtdiameter100,2 mm
Buitendiameter104,3 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte15,4 mm
Boordiameter14 mm
Diameter naaf14 mm
Ketting06b-2
€ 13,47 excl. BTW
/ stuk
€ 16,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen