Referenties
Mecaline:D06B2125
Rubix:A0052240
EAN:3660338311758


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-2 Z=125
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 06B2 Duplex - 125 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 06b-2 |
| Richtdiameter | 379,02 mm |
| Buitendiameter | 383,5 mm |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 15,4 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
| Ketting | 06b-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,95 excl. BTW
/ stuk
€ 206,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen