MECALINE PLAATWIEL 10B-2 Z=10

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D10B2010
Rubix:A0051916
EAN:3660338317118
MECALINE PLAATWIEL 10B-2 Z=10

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-2 Z=10


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 10B2 Duplex - 10 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting15,875 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
ISO-code10b-2
Richtdiameter51,37 mm
Buitendiameter57,5 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte25,5 mm
Boordiameter10 mm
Diameter naaf10 mm
Ketting10b-2
€ 72,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 87,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen