MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=31

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B2031
Rubix:A0051690
EAN:3660338319358
MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=31

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden31
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=31


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 12B2 Duplex - 31 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden31
ISO-code12b-2
Richtdiameter188,31 mm
Buitendiameter196,3 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte30,3 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
Ketting12b-2
716,30 excl. BTW
/ 10 stuks
866,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen