Referenties
Mecaline:D12B2034
Rubix:A0051686
EAN:3660338319389


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 34 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=34
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 12B2 Duplex - 34 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 34 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Richtdiameter | 206,46 mm |
| Buitendiameter | 214,6 mm |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 30,3 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
| Ketting | 12b-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 873,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 1.056,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen