MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=43

Plaatwiel Duplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B2043
Rubix:A0051679
EAN:3660338319471
MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=43

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden43
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-2 Z=43


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 12B2 Duplex - 43 tanden - C45 staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden43
ISO-code12b-2
Richtdiameter260,98 mm
Buitendiameter270,5 mm
Materiaalc45 staal
Totale breedte30,3 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
Ketting12b-2
1.381,60 excl. BTW
/ 10 stuks
1.671,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen