Referenties
Mecaline:D16B2020
Rubix:A0051494
EAN:3660338321320


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 20 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-2 Z=20
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Plaatwiel 16B2 Duplex - 20 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 20 |
| ISO-code | 16b-2 |
| Richtdiameter | 162,38 mm |
| Buitendiameter | 173,2 mm |
| Materiaal | c45 staal |
| Totale breedte | 47,7 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
| Ketting | 16b-2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,53 excl. BTW
/ stuk
€ 107,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen