Referenties
3M:464650
Rubix:23060958
Fabrikant:7000072206
EAN:04046719676156

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaat (acryschuim / acrylkleefstof) |
Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4646 50MMX33MTR 464650
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaat (acryschuim / acrylkleefstof) |
| Dikte | 0,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.069,92 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 4.924,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen