Referenties
Facom:PL.M19
Rubix:A0068323
EAN:3662424073540
Productdetails : FACOM INLAY MEDIUM PL.M19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 309 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| Breedte | 188 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,64 excl. BTW
/ stuk
€ 8,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

