ZWARTP ST PLAATSCHROEF+RING PBK PH 3,9X19MM
Platbolkopplaatschroef met Phillips kruisgleuf en aangeperste ring Zwart gepassiveerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26456.039.019
Rubix:08451974
EAN:8715492656797

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ZWARTP ST PLAATSCHROEF+RING PBK PH 3,9X19MM
Platbolkopplaatschroef met Phillips kruisgleuf en aangeperste ring Zwart gepassiveerd
ST3,9X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,81 g |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Vorm van de kop | ronde kop met aangeperste ring |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Bekleding | elektrolytisch verzinkt, zwart gepassiveerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen