Referenties
Knipex:20 02 160
Rubix:10162290
EAN:4003773035008






Documenten
Productdetails : KNIPEX PLATBUIGTANG 20 02 160
Vlakke, korte, brede bekken. Getande grijpvlakken. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Vlakke, korte, brede bekken. Getande grijpvlakken. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard. Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 165x79x19 mm |
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 30 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 172 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,80 excl. BTW
/ stuk
€ 20,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden