SIMALUBE VIERKANTE BORSTEL 70 MM ZIJAANSLUIT. - 2036-S
Platte borstel 70MM zijaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Simalube:290-20360
Rubix:03520560
Fabrikant:290.2036-S




Productdetails : SIMALUBE VIERKANTE BORSTEL 70 MM ZIJAANSLUIT. - 2036-S
PLATTE BORSTEL 70MM ZIJAANSLUITING
Borstel met zijaansluiting 70mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | borstel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,49 excl. BTW
/ stuk
€ 41,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
