SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR. GROEF VERZK TX 9245 5X50/30
Platte plaatkopschroeven TBS-Boor, Snijkop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCTBS5X50TXPFA1
Rubix:A0834244
Fabrikant:9245400650 50/30
EAN:4043377317230


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR. GROEF VERZK TX 9245 5X50/30
SPARTEX RVS A1 TSB VLONDERSCHR. GROEF VERZK TX 9245 5X50/30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A1-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 12,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen