Referenties
Spartex:RONPLU22A4
Rubix:08253532
Fabrikant:90214220
EAN:4043377198242


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 60 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M20X60X4
SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M20X60X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Norm | DIN 9021 |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
22 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
60 mm
Norm
Metrische diameter
M20