SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X4

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX1,6X4EFA2-50
Rubix:A0826715
Fabrikant:14581216 4
EAN:4043377285478
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X4


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M1,6X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM1,6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad1,6 mm
Grootte afdrukt5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 59,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 72,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter