SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX3X4EFA2-50
Rubix:08254784
Fabrikant:1458123 4
EAN:4043377232588
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4

Technische samenvatting

Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M3X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14581
Metrische diameterM3
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad3 mm
Grootte afdrukt10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 6,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 7,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter